CEMBRE SPA - CEM46941 ETICH.MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 62X88 - 46941

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 88 mm
Trasparente - no
Confezione
50 PZ
EAN
8016692574110
Codice prodotto
CEM46941
Cod. produttore
46941
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
88 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
62 mm
STRISCE SEGNACAVO


