pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2005470000 TM-I 18 MM WS - 2005470000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2005470000 TM-I 18 MM WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro filo - 70...70 mm

  • Diametro del cavo - 1.3...35 mm

  • Lunghezza - 18 mm

  • Larghezza - 4 mm

  • Tipo - A parete media

Confezione

  • 2000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118390223

Codice prodotto

WEI2005470000

Cod. produttore

2005470000

Produttore

WEI

Diametro filo:

70...70 mm

Diametro del cavo:

1.3...35 mm

Lunghezza:

18 mm

Larghezza:

4 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Bianco

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER