Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Quota di collegamento: 1/4 di pollice
Lunghezza totale: 65 mm
Dimensione bit: 10 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 387 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 6...6 mm²
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...4 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...6 mm²
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0.1...1000 A
Selezione intervallo di misura: Automatico
Tipologia: Martello da fabbro
Peso testa: 500 g
Materiale del manico: Plastica
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Sezione: 50...50 mm²
Applicazione: Capicorda tubolari isolati e connettori
Stampo per pressatura: Compressione ovale
Sezione: 25...35 mm²
Applicazione: Capicorda tubolari isolati e connettori
Stampo per pressatura: Compressione ovale