CEMBRE SPA - CEM49240N TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 9X12 X COMPONEN - 49240N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 12 mm
Trasparente - no
Confezione
2200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692586250
Codice prodotto
CEM49240N
Cod. produttore
49240N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
12 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C


