pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-12066 FASCETTA 390X7.6 PROPILENE NERO - 111-12066

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 387 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026311968

Codice prodotto

HEE111-12066

Cod. produttore

111-12066

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

387 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.8 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

535 N

Temperatura d'esercizio:

-40...115 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

5...105 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascette in polipropilene per una maggiore resistenza chimica. Può sopportare temperature di funzionamento continuo fino a 115 °C. Diverse misure disponibili in nero e colore naturale. Le fascette in PP possono galleggiare sull'acqua. Materiale meno idroscopico, quasi nessun assorbimento d'acqua. Le fascette della serie T in polipropilene (PP) sono meno idroscopiche e offrono una resistenza chimica e un intervallo di temperatura più elevati rispetto alla poliammide 6.6 (PA66). Le fascette in polipropilene resistono a temperature di funzionamento continue fino a +115 °C. Queste fascette sono utilizzate per raggruppare e fissare cavi, tubi e/o guaine.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl