Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.33...4 mm²
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.33...4 mm²
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4.2...12.7 mm
Diametro filo: 4.2...12.7 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipo di connettore collegamento 1: HDMI
Tipo di connettore collegamento 2: HDMI
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Taglia di guanti: 9
Materiale: Lattice
Tensione nominale AC: 1000 V
Colore: Altro
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm