pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591/10E CAVO HDMI SP./SP. 10M STD SP. ETH PB - 93-591/10E

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento 1 - Connettore

  • Tipo di connettore collegamento 1 - HDMI

  • Tipo di connettore collegamento 2 - HDMI

  • Esecuzione collegamento 2 - Connettore

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443632530

Codice prodotto

ALP93-591/10E

Cod. produttore

93-591/10E

Produttore

ALP

Esecuzione collegamento 1:

Connettore

Tipo di connettore collegamento 1:

HDMI

Tipo di connettore collegamento 2:

HDMI

Esecuzione collegamento 2:

Connettore

Lunghezza:

10 m


Caratteristiche
Tipo cavo: HDMI®
Tipologia: HDMI® Standard Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Standard supportati: ARC, CEC
Campionamento colore: 4:4:2
Profondità colore: 8 bit/canale
Compatibile 3D: si
Versione HDCP: 2.2
Velocità: 10Gbps
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 10m
Diametro cavo: ø8.3mm
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Applicazione CPR: Posa mobile
Tecnologia: Passivo
Guaina: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: CCS
Sezione conduttori: AWG26
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto