pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800294 WMS 12,7 (EX20)R SIGLATURA CAVI E COND. - 0800294

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800294 WMS 12,7 (EX20)R SIGLATURA CAVI E COND.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Diametro filo - 4.2...12.7 mm

  • Diametro del cavo - 4.2...12.7 mm

  • Lunghezza - 20000 mm

  • Larghezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356625845

Codice prodotto

PHC0800294

Cod. produttore

0800294

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Diametro filo:

4.2...12.7 mm

Diametro del cavo:

4.2...12.7 mm

Lunghezza:

20000 mm

Larghezza:

20 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Altro

Materiale:

Altro

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 4,2 ... 12,7 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 20 m, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm