Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 387 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 60 mm
Larghezza: 10 mm
Max. intervallo di misura della corrente DC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Sezione: 50...70 mm²
Applicazione: Raccordi per cavi non isolati
Stampo per pressatura: Compressione ovale
Colore: Neutro
numero di punti terminali (lato installazione): 2
Corrente nominale: 24.5 A
Tipologia: Scala a piattaforma
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 5
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.5 mm
Larghezza della lama: 3 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 1095 mm
Larghezza della banda: 8.9 mm