FACAL SRL - FAFCA2/125 CA2/125 SCALA ALLUM. CASTIGLIA M. 1.25 - CA2/125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Scala a piattaforma
Materiale - Alluminio
Numero di barrette - 5
Numero di elementi - 1
Capacità di portata - 150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8028406000020
Codice prodotto
FAFCA2/125
Cod. produttore
CA2/125
Produttore
FAF
Tipologia:
Scala a piattaforma
Materiale:
Alluminio
Numero di barrette:
5
Numero di elementi:
1
Capacità di portata:
150 kg
Con piano di lavoro:
sì
Altezza piattaforma:
1.33 mm
Con ruote:
sì
CASTIGLIA è scala a castello in alluminio su ruote. Solida ed elegante, pieghevole per il trasporto e lo stoccaggio. La parte anteriore inclinata di 60° assicura comoda salita in posizione eretta. Il retro verticale permette di avvicinarsi al punto di lavoro. Struttura tubolare 30x65 mm nervato e rigido, grande pedana di calpestio tutta alluminio 48x77 cm con protezione ai piedi. Sicurezza: gradini profondi 150 mm bloccati con esclusivo sistema a 10 punti di fissaggio senza saldature.


