Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Digitale
Tensione di prova nominale 250 V: sì
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione: 10...400 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)
Materiale: Plastica
Lunghezza: 5 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0.1...999.9 A
Selezione intervallo di misura: Automatico
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Materiale: Altro
Ambito di impiego: Canale sotterraneo
Forma della testa: Altro
Numero di fasi: 1
Potenza nominale: 4.1 kVA
Tipo di carburante: Benzina
Tipologia: Dado
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Portata: 800 mAh
Tensione nominale: 4.8 V
Designazione della dimensione: Altro



















.jpg?847586778A6D64909672877E85966069B2A4BCA485676098C0AEB3768267A86A87B2C1A496967E867D778C7B8A6C8F5C816E82AFC29E&ts=1793991726838&type=small)