GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460150W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 150X60MM 15 - EVO460150W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 150 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166508565
Codice prodotto
GRAEVO460150W
Cod. produttore
EVO460150W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
150 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Targa Quadro in PVC adesivo Bianco 150x60 mm confezione da 15 pezzi. La targa si applica direttamente ed in sicurezza tramite il suo biadesivo che ha un'elevata adesione, permettendo di identificare con estrema semplicit? e rapidit? i quadri di distribuzione.


