Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Modalità di lavoro: Film adesivo
Gamma di rendimento max.: 15 m²
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 10...10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Con testo di avviso/segnalazione: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 426 mm
Larghezza della banda: 8 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm