pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM8400023WVYG ETICH.TTL 12,00X25,00 MM.IN WVYG SU ROTO - 8400023WVYG

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM8400023WVYG ETICH.TTL 12,00X25,00 MM.IN WVYG SU ROTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 25 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 16005 PZ

EAN

8016692575933

Codice prodotto

CEM8400023WVYG

Cod. produttore

8400023WVYG

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

25 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Altezza:

12 mm

STRISCE SEGNACAVO