Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Blu
Lunghezza nastro: 282 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Colore: Nero
Materiale: EPR
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 340 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.064 mm
Diametro interno prima della retrazione: 10.0076 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1
Per ricerca legno: sì
Max. profondità di ricerca: 5 cm
Funzione di classificazione conduttori: no
Sezione del filo: 6...35 mm²
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Materiale: Altro
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello