Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 4...4 mm²
Lunghezza: 19 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 19 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 70 mm²
Lunghezza della bussola: 21 mm
Colore: Bianco
Materiale: Altro
Larghezza: 19.05 mm
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 500 mm
Larghezza della banda: 12.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Diametro del cavo: 0.6...22 mm
Lunghezza: 4 mm
Larghezza: 4 mm
Per diametro cavo: 10...20 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Aperto
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 1000 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 202 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...2.8 mm
Lunghezza: 3 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì