ELEMATIC SPIT - ITP5337 FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 500X12,5 - 5337

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.5 mm
Lunghezza nastro - 500 mm
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,09 Kg CO₂-eq
EAN
8016650530295
Codice prodotto
ITP5337
Cod. produttore
5337
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
12.5 mm
Lunghezza nastro:
500 mm
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1080 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì