Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 24 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Potenza nominale: 15 W
Tempo di riscaldamento: 180 s
Temperatura max. della punta per saldare: 360 °C
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Colore: Bianco
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Altro
Altezza: 15 mm
Larghezza: 1000 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.5 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 1...2.3 mm
Diametro filo: 0.4...0.8 mm