3M ITALIA - 3MI7000098877 GUAINA ETW 804 SIZE 24 MM NE - 7000098877

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 24 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete media
Confezione
1 PZ
EAN
8712403019115
Codice prodotto
3MI7000098877
Cod. produttore
7000098877
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
24 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
6 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
50 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
2.2 mm
Temperatura d'esercizio:
110...110 °C
Omologazione UL:
no


