Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Gel
Tipo: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3 mm
Lunghezza: 30 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Colore: Neutro
numero di punti terminali (lato installazione): 5
Corrente nominale: 24 A
Sezione nominale: 185 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 15 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 337 mm
Larghezza della banda: 8 mm