3M ITALIA - 3MI7000099136 HSR 3000 3 1 NERO GUAINA TER - 7000099136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 3 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
8712403551356
Codice prodotto
3MI7000099136
Cod. produttore
7000099136
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
3 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.01 m
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.55 mm
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no


