Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Quantità: 100 g
Colore: Blu
Diametro max. del foro: 29 mm
Numero di livelli di foratura: 7
Unità di misura: PG
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 1...2.3 mm
Diametro filo: 0.4...0.8 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipologia: Tassello a espansione
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 10 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Sezione nominale rame, RE: 70...150 mm²
Sezione nominale rame, RM: 70...150 mm²
Sezione nominale rame, SM: 70...150 mm²
Sezione: 0.5...4 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Cifre
Tipologia: A parete spessa
Diametro interno dopo la retrazione: 17 mm
Diametro interno prima della retrazione: 55 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 4...6 mm²