LEGRAND - LEG032015 COLRING-COLLARE NERO 3,5X140MM - 032015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.5 mm
Lunghezza nastro - 140 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
3414970757357
Codice prodotto
LEG032015
Cod. produttore
032015
Produttore
BTI
Larghezza della banda:
3.5 mm
Lunghezza nastro:
140 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
136 N
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione mil:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


