Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Beige
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Scala pieghevole
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 5
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...2.8 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 215 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 1.3 Ah
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 9 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Colore dell'isolamento: Blu
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Larghezza della fascetta fermacavi: 4.5...16 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inox
Sforzo di trazione: Regolabile