pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMNL06-PB CAPPUCCIO TERMINALE BLU SEZ.1,5-2,5 MMQ. - NL06-PB

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMNL06-PB CAPPUCCIO TERMINALE BLU SEZ.1,5-2,5 MMQ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolamento - Blu

  • Forma della bussola - Corto

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Serie di tensioni - Fino a 230/380 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692042015

Codice prodotto

CEMNL06-PB

Cod. produttore

NL06-PB

Produttore

CEM

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolamento:

Blu

Forma della bussola:

Corto

Tipologia:

Esecuzione normale

Serie di tensioni:

Fino a 230/380 V

Adatto per conduttori massicci:

no

Tipo di connessione:

Connettore terminale

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Materiale:

Rame

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore piatto:

no

Oil stop/barretta centrale:

no

Connettore a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre NL06-PB - CAPPUCCIO TERMINALE BLU SEZ.1 5-2 5 MMQ.