Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Colore: Altro
Lunghezza: 20 mm
Larghezza: 4 mm
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 15 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2.7...3.9 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 50...50 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.2...4 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.2...4 mm²