Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1
- copia
- copia
Sezione: 6...6 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Colore: Grigio
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Colore nastro: Nero
Lunghezza nastro: 300 m
Larghezza della banda: 110 mm
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 300...300 mm²
Colore: Altro
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4 mm
- copia
- copia
Diametro zona di asportazione isolamento: 6...25 mm
Sezione longitudinale: sì
Profondità di intaglio regolabile: sì
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 63.3 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tensione: 230 V
Forma della punta per saldare: Appuntito
Potenza nominale: 130 W
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Altro
Lunghezza: 23 mm
Larghezza: 4 mm