Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Colore: Rosso
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 185...185 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 185...185 mm²
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2.7...3.9 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...3 mm
Lunghezza: 10 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Potenza totale: 60 W
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 2.5...2.5 mm²
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 30 mm
Larghezza: 17 mm
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 12 mm
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 10 mm
Larghezza: 4 mm