HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-01980 FASCETTA PA66 100X2.5 NERO UB1 - 138-01980

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 100 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Tipologia - Con dentatura interna
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
TY-ITS
EAN
4031026115986
Codice prodotto
HEE138-01980
Cod. produttore
138-01980
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
100 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no