Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Dimensione modulare: 12 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Tipologia: Scalpello a punta
Portautensili: Registrazione SDS plus
Lunghezza totale: 250 mm
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 2
Colore: Grigio
Materiale: Altro
Larghezza: 15 mm
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Taglierino: sì
Forma della lama: Diritto
Coltello per cavi: sì
Colore: Nero
Lunghezza: 41.7 mm
Larghezza: 18.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Altro
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...6 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 4...6 mm²
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 2.5...4.7 mm
Diametro filo: 2.5...4.7 mm