ELEMATIC SPIT - ITP5209C FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 140X3,5 - 5209C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.5 mm
Lunghezza nastro - 140 mm
Resistenza alla trazione min. - 130 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Temperatura di montaggio - -10...60 °C
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
Fascette ed accessori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650520074
Codice prodotto
ITP5209C
Cod. produttore
5209C
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
3.5 mm
Lunghezza nastro:
140 mm
Resistenza alla trazione min.:
130 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì


