pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR13023 GIRAVITE PH3X150 FII - 13023

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR13023 GIRAVITE PH3X150 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Phillips ph

  • Misura - 2

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 150 mm

  • Lunghezza totale - 265 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212014917

Codice prodotto

INR13023

Cod. produttore

13023

Produttore

INR

Sistema a vite:

Phillips ph

Misura:

2

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

150 mm

Lunghezza totale:

265 mm

Isolato:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

Esecuzione di precisione:

Materiale impugnatura:

Plastica

Esecuzione gambo:

Tondo

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Esecuzione antiscintilla:

no

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Lama continua:

Peso:

148 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS