Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.5 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 50 mm
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 5...6 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 540 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Diametro esterno: 14 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Lunghezza: 16 mm
Diametro esterno: 19 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 25.5 mm
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 300 g
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 40...70 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 100...95 mm²