Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 12 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Con protezione per le mani: sì
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tensione nominale: 12 V
Capacità dell'accumulatore: 2 Ah
Peso con pacco accumulatore: 2.1 kg
Potenza nominale: 40 W
Tempo di riscaldamento: 180 s
Temperatura max. della punta per saldare: 470 °C
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Materiale: Acciaio
Sistema a vite: Altro
Forma della testa: Esagonale
Capacità: 400 ml
Materiale: Plastica
Lunghezza: 10 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti