pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-122 PINZA CRIMP. OCCHIELLI - 98-122

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443612723

Codice prodotto

ALP98-122

Cod. produttore

98-122

Produttore

ALP

- Pinza crimpatrice professionale progettata per una perfetta crimpatura con il minimo sforzo.
- La testa è inclinata per evitare di piegare il polso maldestramente.
- Facilità di modificare gli inserti.
- Maniglie ergonomiche in gomma per consentire una presa ottimale.
- Meccanismo di sicurezza nel rilascio.

Caratteristiche Generali
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Crimpatura
Per connettori: Boccola, Capocorda, Puntali, Terminale isolato
Per sezione cavo: 0.5-6mm²
Adatta per terminali: AWG 10, AWG 12, AWG 14, AWG 16, AWG 18, AWG 20, AWG 22
Chiusura: a cricchetto
Materiale impugnatura: PVC