ARTELETA INTERNATION - ART7840 SALDATORE 40W - 7840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 40 W
Tensione - 230 V
Tempo di riscaldamento - 180 s
Temperatura max. della punta per saldare - 470 °C
Forma della punta per saldare - Appuntito
Confezione
1 PZ
EAN
8013202234250
Codice prodotto
ART7840
Cod. produttore
7840
Produttore
ART
Potenza nominale:
40 W
Tensione:
230 V
Tempo di riscaldamento:
180 s
Temperatura max. della punta per saldare:
470 °C
Forma della punta per saldare:
Appuntito
Punta di saldatura sostituibile:
sì
Diametro della punta per saldare:
5 mm