Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
- copia
- copia
Risoluzione minima: 0,1 lx
Intervallo di misura: 0...20000 lx
Visualizzazione: Digitale
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Dimensione modulare: 12 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Profondità di taglio: 41 mm
Diametro: 32 mm
Adatto per cartongesso: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 10 mm
Dimensione della filettatura metrica: 6
Diametro zona di asportazione isolamento: 4...29 mm
Sezione longitudinale: sì
Profondità di intaglio regolabile: sì
Tipologia: Con gancio da soffitto
Materiale: Acciaio
Con rondella: sì
Tipologia: Bussola
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Dimensione della filettatura metrica: 8