pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46411 ETICH. MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 52X1 - 46411

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46411 ETICH. MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 52X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 107 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8051316095022

Codice prodotto

CEM46411

Cod. produttore

46411

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

107 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

52 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.