Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Numero di canali: 1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 1
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Valvola BI
Lunghezza del cavo: 3 m
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 1 m
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori: M12
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 0.2 m
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Numero di contatti dati: 0
Esecuzione della scatola: Diritto
Numero di contatti di potenza: 0