pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000545153730500 MVP METALLICO, 4XM12 5P. CAVO PRECABLATO - 8000545153730500

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000545153730500 MVP METALLICO, 4XM12 5P. CAVO PRECABLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 4

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 4 A

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12

  • Colore del corpo - Argento

  • Sezione conduttore collegabile - 0.34...0.75 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879351720

Codice prodotto

MUE8000545153730500

Cod. produttore

8000545153730500

Produttore

MUE

Numero di slot per sensori/attuatori:

4

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

4 A

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Colore del corpo:

Argento

Sezione conduttore collegabile:

0.34...0.75 mm²

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

9.3...9.3 mm

Tensione nominale:

125 V

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

2

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

5

Grado di inquinamento:

3

Tensione d'esercizio:

125...125 V

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

8 A

Materiale del corpo base del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Con indicatore a LED:

no

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP68

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

55 mm

MURRELEKTRONIK MVP METALLICO 4XM12 5P. CAVO PRECABLATO (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))