pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000110816260300 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C - 7000110816260300

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000110816260300 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola BI

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879220026

Codice prodotto

MUE7000110816260300

Cod. produttore

7000110816260300

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola BI

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C (Cavo di connessione per sensori / attuatori)