MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880016100300 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 0? - 7000880016100300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8
Confezione
1 PZ
EAN
4048879131216
Codice prodotto
MUE7000880016100300
Cod. produttore
7000880016100300
Produttore
MUE
Numero di poli:
3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
3 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V
Grado di protezione (IP):
IP67


