Cavi
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 11
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG): 18 kcmil
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Dimensioni AWG: 18
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 12
Guaina protettiva: Poliuretano (PUR)
sezione nominale del conduttore: 25 mm²
Superficie conduttore: Stagnato
Materiale del conduttore: Rame
Superficie conduttore: Stagnato
Materiale del conduttore: Rame
Dimensioni AWG: Altro
Marcatura filo: Colore
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Tipologia: Piatto
Lunghezza: 4000 mm
Larghezza: 40 mm