LAPP ITALIA SRL - LPP0036927/100 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25+2X0,5 - 0036927/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Numero di fili - 2
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
Confezione
100 M
EAN
4044776547051
Codice prodotto
LPP0036927/100
Cod. produttore
0036927/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Numero di fili:
2
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Colore del rivestimento:
Verde
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
8.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
63.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
63.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
34 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
30 V
Peso:
98 kg/km


