Cavi
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Colore del rivestimento: Rosso
Numero di fili: 2
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Tensione nominale U: 400 V
Tensione nominale U0: 230 V
Superficie conduttore: Ramato
sezione nominale del conduttore: 50 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Dimensioni AWG: 1
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
Tensione nominale U: 400 V
Tensione nominale U0: 230 V
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG): 20 kcmil
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Dimensioni AWG: 20
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Numero di fili: 3
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 41
sezione nominale del conduttore: 2 mm²
Colore del rivestimento: Verde
Numero di fili: 5
























.jpg?847586768769659081959AA48268636D8576B375835758657973BEB5B9&ts=1778127305721&type=small)