Cavi
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Numero di fili: 3
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 70 mm²
Superficie conduttore: Stagnato
Materiale del conduttore: Rame
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 2
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 90 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG): 250 kcmil
sezione nominale del conduttore: 150 mm²
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 2 mm²
Numero di fili: 1
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG): 18 kcmil
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Dimensioni AWG: 18
sezione nominale del conduttore: 2 mm²
Numero di fili: 4
Isolamento filo: PVC
Colore del rivestimento: Verde
Isolamento filo: PVC
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 1800 A
Lunghezza: 2400 mm