pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFK315VZM100 FK 3X1,50 LSZH VERDE MAT.100 CCA-S1B,D1, - FK315VZM100

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFK315VZM100 FK 3X1,50 LSZH VERDE MAT.100 CCA-S1B,D1,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

  • Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate - D1

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8029427519898

Codice prodotto

ITCFK315VZM100

Cod. produttore

FK315VZM100

Produttore

ITC

Tensione nominale U0:

450 V

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Tensione nominale U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione da interferenze elettromagnetiche. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Indicati per ambienti a medio rischio d'incendio. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.