Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Portatile: sì
Materiale: Plastica
Con supporto da parete: sì
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 250 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Colore: Nero
Tipologia: Con dentatura interna
Materiale: Plastica
Componente/tipo di collegamento: Filettatura
Adatto per spessore flangia: 15...20 mm
Tipo di fissaggio: Clip per bordi
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Bussola
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 30 mm
Colore: Blu
Materiale: Altro
Larghezza: 15 mm
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 9...15 mm
Diametro filo: 25...70 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...6 mm
Diametro filo: 4...10 mm