pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1301065 GIRAVITE 1,2X6,5X150 FII-SLIM - 1301065

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1301065 GIRAVITE 1,2X6,5X150 FII-SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 6.5 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Spessore della lama - 1.2 mm

  • Lunghezza totale - 255 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212014856

Codice prodotto

INR1301065

Cod. produttore

1301065

Produttore

INR

Larghezza della lama:

6.5 mm

Tipologia:

Diritto

Spessore della lama:

1.2 mm

Lunghezza totale:

255 mm

Isolato:

Lunghezza della lama:

150 mm

Esecuzione di precisione:

Misura:

Altro

Con isolamento di protezione 1000 V:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

Esecuzione antiscintilla:

no

Esecuzione gambo:

Quadrato

Giraviti ad intaglio testato VDE, certificato GS, testato 1000V