pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00020956 G M6X1000 CL.4.8 GVZ - 00020956

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00020956 G M6X1000 CL.4.8 GVZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - 4.6/5.6 (acciaio)

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006209209561

Codice prodotto

FIS00020956

Cod. produttore

00020956

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

4.6/5.6 (acciaio)

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

6

Lunghezza:

1000 mm

Barra filetatta da metro classe cl. 4.6 Barra filettata da metro in cl 4.6 zincata bianca (DIN 976-1) Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 6; Lunghezza - l - [mm]: 1000; Riferimenti: EAN: 4006209209561 Codice fischer: 20956